Eriks

Schweißbogen 90° Edelstahl 316L 10S 42,16x2,77 1.1/4"

  • ERIKS:11088188
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,60 €/ Stückexkl. MwSt

11,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
GMV-W-C-W90
Material
AISI 316L
Außendurchmesser der Anschweißspitze
42.16 mm
Dicke der zu schweißenden Spitze
2.77 mm
Anschlusstyp
Rohrende
Schlaucharmatur Typ
Winkel 90°
Anschlussarmatur
ANSI sch 10
Größe Anschlussarmatur
42,2x2,77 (36,6)
Temperaturbereich
von -200 bis 538 °C
Max. Betriebsdruck
176 bar