Eriks

Schweißbogen 90° aus Edelstahl 316L 10S 88,9x3,05 3"

  • ERIKS:11021750
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,08 €/ Stückexkl. MwSt

46,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
GMV-W-C-W90
Material
AISI 316L
Außendurchmesser der Anschweißspitze
88.9 mm
Dicke der zu schweißenden Spitze
3.05 mm
Anschlusstyp
Rohrende
Schlaucharmatur Typ
Winkel 90°
Anschlussarmatur
ANSI sch 10
Größe Anschlussarmatur
88,9x3,05 (82,8)
Temperaturbereich
von -200 bis 538 °C
Max. Betriebsdruck
92 bar