Eriks

Schweißbogen 45° 316L 50,8x1,5 poliert 2"

  • ERIKS:13029909
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,00 €/ Stückexkl. MwSt

65,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
GMV-W-C-W45
Material
AISI 316L
Außendurchmesser der Anschweißspitze
50.8 mm
Dicke der zu schweißenden Spitze
1.5 mm
Anschlusstyp
Rohrende
Schlaucharmatur Typ
Winkel 45°
Anschlussarmatur
Inch
Größe Anschlussarmatur
50,8x1,5 (47,8)
Temperaturbereich
von -200 bis 538 °C
Max. Betriebsdruck
79 bar