Eriks

Schutzhelm V-Gard®Weiss mit Integriertem Visier, Unbelüftet

  • ERIKS:13707430
Image 1
Hergestellt aus ABS zwecks Festigkeit und Schutz vor seitlicher Verformung (LD-Option)
•Flache Konstruktion (patentierter Visiermechanismus verringert Helmschalengröße)
•Rinne am Helmrand leitet Regen und Bruchstücke vom Benutzer ab
•Antistatisch; zertifiziert nach INERIS-elektrostatischen Eigenschaften für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX)
•Schutz vor Schmelzmetall (MM-Option)
•Elektrisch isolierender Helm nach EN 397 440 V AC und EN 50365 1000 V AC
•Kompatibel mit Gehörschutz
•Auslieferung mit Vierpunkt-Kinnriemen für optimalen Halt des Helms
•Der Helm wird in einem wiederverwendbaren Aufbewahrungsbeutel geliefert
•Optional: Kinnschale aus lichtbogenbeständigen Materialien
•Sechspunkt-Ratscheninnenausstattung Fas-Trac® III mit erstklassigem waschbarem und wechselbarem Schweißband
•Kopfbänder aus gewobenem Polyester bieten hohen Komfort und langfristig gleichbleibende stoßdämpfende Wirkung
•Ausgewogenheit und Stabilität durch ein tiefer sitzendes Nackenband
•Das Komfortpolster hält die Ratsche vom Kopf entfernt und stellt den Komfort und einen kühlenden Luftstrom am Kopf sicher
•Die Ratsche ist leicht drehbar
•Der griffige Knopf lässt sich auch mit Handschuhen einstellen
•Einstellungsmöglichkeiten am Kopfband für drei Tragesitz-Höhen
•Schutz vor fliegenden Bruchstücken, Chemikalienspritzern, UV-Strahlung, Schmelzmetallspritzern und Störlichtbogen gemäß GS-ET-29 Klasse 1 (4 kA)
•Das Visier mit erstklassiger Beschichtung gegen Beschläge und Kratzer passt über die meisten Korrektur- und Schutzbrillen
•Schicht aus schwer entflammbarem Schaumstoff an der Oberseite des Visiers für eine verbesserte Abdichtung mit der Helmschale
•Selbst einhändig und mit Handschuhen zuverlässig nutzbar
•Zwei Positionen des Gesichtsschutzschilds (oben oder ganz unten)
•Werkzeugloser Austausch des GesichtsschutzesMerkmale des HelmsMerkmale der InnenausstattungMerkmale des Gesichtsschutzschilds
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150