• Keine Verletzungsgefahr
Bleibt kühl, keine Verbrennungsgefahr.
Kein Gitterschutz notwendig.
• Mühelos und optimal Arbeiten
Liegt gut und ausbalanciert in der Hand (ergonomisches Design).
Schwenkbarer Brennerkopf.
Drehbarer Schlauchanschluß verhindert ein Verdrehen.
• Starke Verbindung für einen sicheren Transport
Hervorragende Stabilität und perfekte Bündelung der Ladung.
Bessere Festigkeit gegenüber gewickelten Ladungen.
Für alle Formen einsetzbar (Paletten, Maschinen, Boote etc.).
• Technische Daten
Nenn-Wärmebelastung: 65 kW.
Gewicht: 1200 g.
Länge: 360 mm.
• Lieferumfang:
1 Schrumpfpistole
1 Druckregler
8 m Hochdruckschlauch für Propangas.
1 Schutzkappe.
1.197,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.400,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150