Eriks

Schrumpfpistole 83kW RIPACK3000

  • ERIKS:12963006
  • Hersteller:13575
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Schrumpfpistole Ripack® 3000

•     Keine Verletzungsgefahr
Bleibt kühl, keine Verbrennungsgefahr.
Kein Gitterschutz notwendig.
•     Mühelos und optimal Arbeiten
Liegt gut und ausbalanciert in der Hand (ergonomisches Design).
Schwenkbarer Brennerkopf.
Drehbarer Schlauchanschluß verhindert ein Verdrehen.
•    Starke Verbindung für einen sicheren Transport
Hervorragende Stabilität und perfekte Bündelung der Ladung.
Bessere Festigkeit gegenüber gewickelten Ladungen.
Für alle Formen einsetzbar (Paletten, Maschinen, Boote etc.).



•     Technische Daten
Nenn-Wärmebelastung: 83 kW.
Gewicht: 1200 g.
Länge: 360 mm.

•    Lieferumfang:
1 Schrumpfpistole
1 Sicherheits-Druckregler
8 m Hochdruckschlauch für Propangas.
Montageschlüssel
1 Reserve-Piezo-Anzünder

Zur Liste hinzufügen

1.780,38 €/ Stückexkl. MwSt

2.083,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150