Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Schroef DIN 913 A4 M 4 X 5 - 5...
Schroef DIN 913 A4 M 4 X 5 - 500 I4026
ERIKS:
14274297
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Gewindemaß metrisch
4
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl (V4A)
Schraubsystem
Innensechskant
Gewindeart
Metrisch
Gewindesteigung
7 mm
Schlüsselweite
2 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden