Eriks

Schraubenschlüssel-Set, 163 Serie, Set von 33

  • ERIKS:14598183
  • Hersteller:63100135
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Werkzeugmodul Ringmaulschlüssel, 33-teilig, Modul 3/3+

Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/3 Modul = 172 x 342 mm
2/3 Modul = 344 x 342 mm
3/3 Modul = 519 x 342 mm
3/3+ Modul = 519 x 392 mm

Hinweis: Passend für Hazet Werkstattwagen, bei Modell 179 unter Verwendung eines Distanzmoduls. Passend für Hazet Rollwerkbank.



Ringmaulschlüssel-Satz, 33-teilig
17 Ringmaulschlüssel 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
8 Doppelmaulschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm
8 Doppelringschlüssel 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm

Zur Liste hinzufügen

831,59 €/ Stückexkl. MwSt

972,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
163
Typ
Wrench Set
Set-Ausführung
Schlüsselsatz 33-teilig
Gesamtzahl der Werkzeuge
33
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein