Eriks

Schraube mit Innensechskant DIN 912 Edelstahl A4 M6x16mm

  • ERIKS:23268473
  • Hersteller:53570060016
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,18 €/ Stückexkl. MwSt

0,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Material
Edelstahl
Gewindemaß metrisch
6
Länge
16 mm
Kopfform
Zylinderkopf
Gewindesteigung
1
Kopf Höhe
6 mm
Kopfbreite
10 mm
Gewindeform
Metrisch
Schraubsystem
Innensechskant
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
912
ISO-Norm
4762
Werkstoffqualität
Edelstahl A4