0,69 €/ Stückexkl. MwSt
0,80 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 912 |
Serie | DIN 912 |
Material | Edelstahl |
Gewindemaß metrisch | 5 |
Länge | 60 mm |
Kopfform | Zylinderkopf |
Gewindesteigung | 0.8 |
Schlüsselweite | 4 |
Kopfhöhe | 5 mm |
Gewindeform | Metrisch |
Schraubsystem | Innensechskant |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
DIN-Norm | 912 |
Werkstoffqualität | Edelstahl A4 |