Eriks

Schraube mit Innensechskant DIN 912 Edelstahl A4 M5x30mm

  • ERIKS:23268469
  • Hersteller:53570050030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,23 €/ Stückexkl. MwSt

0,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Material
Edelstahl
Gewindemaß metrisch
5
Länge
30 mm
Kopfform
Zylinderkopf
Gewindesteigung
0.8
Kopf Höhe
5 mm
Kopfbreite
8.5 mm
Gewindeform
Metrisch
Schraubsystem
Innensechskant
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
912
ISO-Norm
4762
Werkstoffqualität
Edelstahl A4