0,19 €/ Stückexkl. MwSt
0,23 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 912 |
Serie | DIN 912 |
Material | Edelstahl |
Gewindemaß metrisch | 5 |
Länge | 25 mm |
Kopfform | Zylinderkopf |
Gewindesteigung | 0.8 |
Kopf Höhe | 5 mm |
Kopfbreite | 8.5 mm |
Gewindeform | Metrisch |
Schraubsystem | Innensechskant |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
DIN-Norm | 912 |
ISO-Norm | 4762 |
Werkstoffqualität | Edelstahl A4 |