Eriks

Schraube mit Innensechskant DIN 912 Edelstahl A4 M16x40mm

  • ERIKS:23268501
  • Hersteller:53570160040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,15 €/ Stückexkl. MwSt

3,68 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Material
Edelstahl
Gewindemaß metrisch
16
Länge
40 mm
Kopfform
Zylinderkopf
Gewindesteigung
2
Kopf Höhe
16 mm
Kopfbreite
24 mm
Gewindeform
Metrisch
Schraubsystem
Innensechskant
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
912
ISO-Norm
4762
Werkstoffqualität
Edelstahl A4