Eriks

Schraube mit Innensechskant DIN 912 Edelstahl A4 M14x30mm

  • ERIKS:23269313
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,72 €/ Stückexkl. MwSt

2,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Material
Edelstahl
Gewindemaß metrisch
14
Länge
30 mm
Kopfform
Zylinderkopf
Gewindesteigung
2
Kopf Höhe
14 mm
Kopfbreite
21 mm
Gewindeform
Metrisch
Schraubsystem
Innensechskant
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
912
ISO-Norm
4762
Werkstoffqualität
Edelstahl A4