8,98 €/ Stückexkl. MwSt
10,50 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 912 |
Serie | DIN 912 |
Material | Edelstahl |
Gewindemaß metrisch | 12 |
Länge | 150 mm |
Kopfform | Zylinderkopf |
Gewindesteigung | 1.75 |
Schlüsselweite | 10 |
Kopfhöhe | 12 mm |
Gewindeform | Metrisch |
Schraubsystem | Innensechskant |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
DIN-Norm | 912 |
Werkstoffqualität | Edelstahl A4 |