Eriks

Schraube mit Innensechskant DIN 912 Edelstahl A4 M10x40mm

  • ERIKS:23268491
  • Hersteller:53570100040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,01 €/ Stückexkl. MwSt

1,18 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Material
Edelstahl
Gewindemaß metrisch
10
Länge
40 mm
Kopfform
Zylinderkopf
Gewindesteigung
1.5
Kopf Höhe
10 mm
Kopfbreite
16 mm
Gewindeform
Metrisch
Schraubsystem
Innensechskant
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
912
ISO-Norm
4762
Werkstoffqualität
Edelstahl A4