Eriks

Schraube mit Innensechskant DIN 912 Edelstahl A2 M3x30mm

  • ERIKS:23726621
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,06 €/ Stückexkl. MwSt

0,06 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

6000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Material
Edelstahl
Gewindemaß metrisch
3
Länge
30 mm
Kopfform
Zylinderkopf
Gewindesteigung
0.5
Kopf Höhe
3 mm
Kopfbreite
5.5 mm
Gewindeform
Metrisch
Schraubsystem
Innensechskant
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
912
ISO-Norm
4762
Werkstoffqualität
Edelstahl A2