Eriks

Schraube mit Innensechskant DIN 912 Edelstahl A2 M12x40mm

  • ERIKS:23263914
  • Hersteller:51050120040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,71 €/ Stückexkl. MwSt

0,84 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

800 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Material
Edelstahl
Gewindemaß metrisch
12
Länge
40 mm
Kopfform
Zylinderkopf
Gewindesteigung
1.75
Kopf Höhe
12 mm
Kopfbreite
18 mm
Gewindeform
Metrisch
Schraubsystem
Innensechskant
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
912
ISO-Norm
4762
Werkstoffqualität
Edelstahl A2