21,69 €/ Stückexkl. MwSt
25,38 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 912 |
Serie | DIN 912 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Gewindemaß metrisch | 30 |
Länge | 180 mm |
Kopfform | Zylinderkopf |
Gewindesteigung | 3.5 |
Schlüsselweite | 22 |
Kopfhöhe | 30 mm |
Gewindeform | Metrisch |
Schraubsystem | Innensechskant |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
DIN-Norm | 912 |
Werkstoffqualität | 8.8 (Stahl) |