2,59 €/ Stückexkl. MwSt
3,03 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 912 |
Serie | DIN 912 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Gewindemaß metrisch | 16 |
Länge | 120 mm |
Kopfform | Zylinderkopf |
Gewindesteigung | 2 |
Schlüsselweite | 14 |
Kopfhöhe | 16 mm |
Gewindeform | Metrisch |
Schraubsystem | Innensechskant |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
DIN-Norm | 912 |
Werkstoffqualität | 8.8 (Stahl) |