0,07 €/ Stückexkl. MwSt
0,08 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500
26250 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 912 |
Serie | DIN 912 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Gewindemaß metrisch | 6 |
Länge | 20 mm |
Kopfform | Zylinderkopf |
Gewindesteigung | 1 |
Kopf Höhe | 6 mm |
Kopfbreite | 10 mm |
Gewindeform | Metrisch |
Schraubsystem | Innensechskant |
Oberflächenschutz | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
DIN-Norm | 912 |
ISO-Norm | 4762 |
Werkstoffqualität | 8.8 (Stahl) |