Eriks

Schraube mit Innensechskant DIN 912 12.9 (Stahl) Unbehandelt UNC 7/8 x4

  • ERIKS:14270291
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,04 €/ Stückexkl. MwSt

12,92 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Material
Kohlenstoffstahl
Gewindegröße
7/8 in
Länge (Zoll)
4 in
Kopfform
Zylinderkopf
Gewindesteigung
9
Kopfhöhe
222 mm
Gewindeform
UNC
Schraubsystem
Innensechskant
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
912
Werkstoffqualität
12.9 (Stahl)