5,48 €/ Stückexkl. MwSt
6,41 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 912 |
Serie | DIN 912 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Gewindegröße | 5/8 in |
Länge (Zoll) | 3 in |
Kopfform | Zylinderkopf |
Gewindesteigung | 11 |
Kopfhöhe | 79 mm |
Gewindeform | UNC |
Schraubsystem | Innensechskant |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
DIN-Norm | 912 |
Werkstoffqualität | 12.9 (Stahl) |