Eriks

Schraube mit Innensechskant DIN 912 12.9 (Stahl) Unbehandelt UNC 5/16 x3

  • ERIKS:14270268
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,02 €/ Stückexkl. MwSt

1,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Material
Kohlenstoffstahl
Gewindegröße
5/16 in
Länge (Zoll)
3 in
Kopfform
Zylinderkopf
Gewindesteigung
18
Kopfhöhe
79 mm
Gewindeform
UNC
Schraubsystem
Innensechskant
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
912
Werkstoffqualität
12.9 (Stahl)