Eriks

Schraube mit Innensechskant DIN 912 12.9 (Stahl) Unbehandelt UNC 3/8 x3

  • ERIKS:14270274
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,02 €/ Stückexkl. MwSt

2,37 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Material
Kohlenstoffstahl
Gewindegröße
3/8 in
Länge (Zoll)
3 in
Kopfform
Zylinderkopf
Gewindesteigung
16
Kopfhöhe
95 mm
Gewindeform
UNC
Schraubsystem
Innensechskant
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
912
Werkstoffqualität
12.9 (Stahl)