Eriks

Schraube mit Innensechskant DIN 912 12.9 (Stahl) Unbehandelt UNC 3/4 x4

  • ERIKS:14270288
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,97 €/ Stückexkl. MwSt

11,67 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Material
Kohlenstoffstahl
Gewindegröße
3/4 in
Länge (Zoll)
4 in
Kopfform
Zylinderkopf
Gewindesteigung
10
Kopfhöhe
19 mm
Gewindeform
UNC
Schraubsystem
Innensechskant
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
912
Werkstoffqualität
12.9 (Stahl)