Eriks

Schraube mit Innensechskant DIN 912 12.9 (Stahl) Unbehandelt UNC 1/4 x2

  • ERIKS:14270265
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,66 €/ Stückexkl. MwSt

0,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Material
Kohlenstoffstahl
Gewindegröße
1/4 in
Länge (Zoll)
2 in
Kopfform
Zylinderkopf
Gewindesteigung
20
Kopfhöhe
48 mm
Gewindeform
UNC
Schraubsystem
Innensechskant
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
912
Werkstoffqualität
12.9 (Stahl)