0,69 €/ Stückexkl. MwSt
0,80 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 912 |
Serie | DIN 912 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Gewindemaß metrisch | 8 |
Länge | 25 mm |
Kopfform | Zylinderkopf |
Gewindesteigung | 1 |
Schlüsselweite | 6 |
Kopfhöhe | 8 mm |
Gewindeform | Metrisch fein |
Schraubsystem | Innensechskant |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
DIN-Norm | 912 |
Werkstoffqualität | 12.9 (Stahl) |