0,20 €/ Stückexkl. MwSt
0,23 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 912 |
Serie | DIN 912 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Gewindemaß metrisch | 3 |
Länge | 50 mm |
Kopfform | Zylinderkopf |
Gewindesteigung | 0.5 |
Schlüsselweite | 25 |
Kopfhöhe | 3 mm |
Gewindeform | Metrisch |
Schraubsystem | Innensechskant |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
DIN-Norm | 912 |
Werkstoffqualität | 12.9 (Stahl) |