0,62 €/ Stückexkl. MwSt
0,72 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 912 |
Serie | DIN 912 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Gewindemaß metrisch | 10 |
Länge | 45 mm |
Kopfform | Zylinderkopf |
Gewindesteigung | 1.5 |
Schlüsselweite | 8 |
Kopfhöhe | 10 mm |
Gewindeform | Metrisch |
Schraubsystem | Innensechskant |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
DIN-Norm | 912 |
Werkstoffqualität | 12.9 (Stahl) |