0,10 €/ Stückexkl. MwSt
0,12 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
1000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 912 |
Serie | DIN 912 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Gewindemaß metrisch | 6 |
Länge | 16 mm |
Kopfform | Zylinderkopf |
Gewindesteigung | 1 |
Schlüsselweite | 5 |
Kopfhöhe | 6 mm |
Gewindeform | Metrisch |
Schraubsystem | Innensechskant |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
DIN-Norm | 912 |
Werkstoffqualität | 10.9 (Stahl) |