5,57 €/ Stückexkl. MwSt
6,52 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 912 |
Serie | DIN 912 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Gewindemaß metrisch | 24 |
Länge | 70 mm |
Kopfform | Zylinderkopf |
Gewindesteigung | 3 |
Schlüsselweite | 19 |
Kopfhöhe | 24 mm |
Gewindeform | Metrisch |
Schraubsystem | Innensechskant |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
DIN-Norm | 912 |
Werkstoffqualität | 10.9 (Stahl) |