Eriks

Schraube mit Innensechskant DIN 7991 10.9 (Stahl) M8x80mm

  • ERIKS:14270328
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,62 €/ Stückexkl. MwSt

0,72 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7991
Serie
DIN 7991
Material
Kohlenstoffstahl
Gewindemaß metrisch
8
Länge
80 mm
Kopfform
Flachkopf
Gewindesteigung
1.25
Schlüsselweite
5
Kopfhöhe
44 mm
Gewindeform
Metrisch
Schraubsystem
Innensechskant
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
7991
ISO-Norm
10642
Werkstoffqualität
10.9 (Stahl)