Eriks

Schraube mit Innensechskant DIN 7991 10.9 (Stahl) M6x8mm

  • ERIKS:14270313
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,08 €/ Stückexkl. MwSt

0,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7991
Serie
DIN 7991
Material
Kohlenstoffstahl
Gewindemaß metrisch
6
Länge
8 mm
Kopfform
Flachkopf
Gewindesteigung
1
Schlüsselweite
4
Kopfhöhe
33 mm
Gewindeform
Metrisch
Schraubsystem
Innensechskant
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
7991
ISO-Norm
10642
Werkstoffqualität
10.9 (Stahl)