0,05 €/ Stückexkl. MwSt
0,06 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 7991 |
Serie | DIN 7991 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Gewindemaß metrisch | 4 |
Länge | 6 mm |
Kopfform | Flachkopf |
Gewindesteigung | 0.7 |
Schlüsselweite | 25 |
Kopfhöhe | 23 mm |
Gewindeform | Metrisch |
Schraubsystem | Innensechskant |
Oberflächenschutz | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
DIN-Norm | 7991 |
ISO-Norm | 10642 |
Werkstoffqualität | 10.9 (Stahl) |