Eriks

Schraube mit Innensechskant DIN 7991 10.9 (Stahl) M4x30mm

  • ERIKS:14270394
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,12 €/ Stückexkl. MwSt

0,14 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7991
Serie
DIN 7991
Material
Kohlenstoffstahl
Gewindemaß metrisch
4
Länge
30 mm
Kopfform
Flachkopf
Gewindesteigung
0.7
Schlüsselweite
25
Kopfhöhe
23 mm
Gewindeform
Metrisch
Schraubsystem
Innensechskant
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
DIN-Norm
7991
ISO-Norm
10642
Werkstoffqualität
10.9 (Stahl)