Eriks

Schraube mit Innensechskant DIN 7991 10.9 (Stahl) M24x70mm

  • ERIKS:14270378
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,19 €/ Stückexkl. MwSt

7,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7991
Serie
DIN 7991
Material
Kohlenstoffstahl
Gewindemaß metrisch
24
Länge
70 mm
Kopfform
Flachkopf
Gewindesteigung
3
Schlüsselweite
14
Kopfhöhe
14 mm
Gewindeform
Metrisch
Schraubsystem
Innensechskant
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
7991
ISO-Norm
10642
Werkstoffqualität
10.9 (Stahl)