Eriks

Schraube mit Innensechskant DIN 7991 10.9 (Stahl) M24x120mm

  • ERIKS:14270380
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,61 €/ Stückexkl. MwSt

12,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7991
Serie
DIN 7991
Material
Kohlenstoffstahl
Gewindemaß metrisch
24
Länge
120 mm
Kopfform
Flachkopf
Gewindesteigung
3
Schlüsselweite
14
Kopfhöhe
14 mm
Gewindeform
Metrisch
Schraubsystem
Innensechskant
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
7991
ISO-Norm
10642
Werkstoffqualität
10.9 (Stahl)