Eriks

Schraube mit Innensechskant DIN 7991 10.9 (Stahl) M20x80mm

  • ERIKS:14270371
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,07 €/ Stückexkl. MwSt

4,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7991
Serie
DIN 7991
Material
Kohlenstoffstahl
Gewindemaß metrisch
20
Länge
80 mm
Kopfform
Flachkopf
Gewindesteigung
2.5
Schlüsselweite
12
Kopfhöhe
85 mm
Gewindeform
Metrisch
Schraubsystem
Innensechskant
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
7991
ISO-Norm
10642
Werkstoffqualität
10.9 (Stahl)