1,29 €/ Stückexkl. MwSt
1,51 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 7991 |
Serie | DIN 7991 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Gewindemaß metrisch | 16 |
Länge | 45 mm |
Kopfform | Flachkopf |
Gewindesteigung | 2 |
Schlüsselweite | 10 |
Kopfhöhe | 75 mm |
Gewindeform | Metrisch |
Schraubsystem | Innensechskant |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
DIN-Norm | 7991 |
ISO-Norm | 10642 |
Werkstoffqualität | 10.9 (Stahl) |