Eriks

Schraube mit Innensechskant DIN 7991 10.9 (Stahl) M10x30mm

  • ERIKS:23241782
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,32 €/ Stückexkl. MwSt

0,37 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

800 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7991
Serie
DIN 7991
Material
Kohlenstoffstahl
Gewindemaß metrisch
10
Länge
30 mm
Kopfform
Senkkopf
Gewindesteigung
1.5
Kopf Höhe
6.2 mm
Kopfbreite
22.4 mm
Gewindeform
Metrisch
Schraubsystem
Innensechskant
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
7991
ISO-Norm
10642
Werkstoffqualität
10.9 (Stahl)