Eriks

Schnellkuppl. V DN50-KOPP 64MM

  • ERIKS:11164128
Image 1
Bestellhinweis
NW 25 mit nur 1 Hebel
Nur kuppelbar mit gleichen Nennweiten.
Zur Liste hinzufügen

78,65 €/ Stückexkl. MwSt

92,02 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
C
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Kupplung
Größe Anschlussarmatur
2"
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN50
Max. Betriebsdruck
50 bar
Max. Betriebsdruck
725 psi