Eriks

Schnellkuppl. M Tule 25MM -KOP.35MM

  • ERIKS:11164132
Image 1
Bestellhinweis
NW 25 mit nur 1 Hebel
Nur kuppelbar mit gleichen Nennweiten.
Zur Liste hinzufügen

16,32 €/ Stückexkl. MwSt

19,09 €inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
E
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cam & Groove
Anschlussarmatur
Adapter
Größe Anschlussarmatur
1"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Max. Betriebsdruck
50 bar
Max. Betriebsdruck
725 psi