Eriks

SCHN RVS A2 RING KVP TPS M8

  • ERIKS:12216928
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,10 €/ Stückexkl. MwSt

0,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

5000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Für Schraubenmaß metrisch
8
Innendurchmesser
8.4 mm
Außendurchmesser
13 mm
Dicke
0.8 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Ausführung
Typ S
Typ
Sicherungsscheibe