Eriks

SCHN RVS A2 RING KVP TPS M6

  • ERIKS:12216924
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,04 €/ Stückexkl. MwSt

0,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

6000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Für Schraubenmaß metrisch
6
Innendurchmesser
6.4 mm
Außendurchmesser
10 mm
Dicke
0.7 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Ausführung
Typ S
Typ
Sicherungsscheibe