Eriks

Schlüsselfeilenh. angekörnte Zwinge 60mm

  • ERIKS:23116839
  • Hersteller:66820060
Image 1
Ausführung: komfortabler Handgriff aus Buchenholz in einer gebogenen Form, gewachst und unlösbar verbunden mit gepresster, nahtloser Rohrschelle aus Stahl. Diese verhindert das Brechen des Griffs beim Anschlagen der Feile.
Zur Liste hinzufügen

0,64 €/ Stückexkl. MwSt

0,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
Holz
Typ
Feilengriffe
Länge
60 mm