9,95 €/ Stückexkl. MwSt
11,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | SSF-12-0-4 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Nickel Plated |
Anschlusstyp | Gewindekupplung |
Schlaucharmatur Typ | Aussengewinde, schwenkbar |
Größe Anschlussarmatur | 5 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN32 |
Max. Betriebsdruck | 175 bar |
Max. Betriebsdruck | 254 psi |