Eriks

Schlauchtülle/Schlauchstutzen GB 11 1"

  • ERIKS:10014364
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,34 €/ Stückexkl. MwSt

17,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SSC
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Aussengewinde, schwenkbar
Größe Anschlussarmatur
5
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Max. Betriebsdruck
175 bar
Max. Betriebsdruck
254 psi