Eriks

Schlauchtülle GB 1 1/2"

  • ERIKS:10014362
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,75 €/ Stückexkl. MwSt

11,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SSF-12-B1.7-4
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Aussengewinde, schwenkbar
Größe Anschlussarmatur
5
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Max. Betriebsdruck
175 bar
Max. Betriebsdruck
254 psi