Eriks

Schlauchtülle 75 mit Innengewinde Typ SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe A (DIN 11866) für Rohrgröße 85x2 - DN80

  • ERIKS:13034103
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SHF DIN 11864-1 BS-A-DIN R2
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ
Milchrohrverschraubung Innengewinde
Anschlussarmatur
DIN 11864-1 BS - DIN/R2
Größe Anschlussarmatur
85,0x2,0 (81,0)
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN75
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi